大阪魂
BK SUSトライウィング(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(1000個)
1袋(10個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
呼び径d
M8
M2
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
35
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20012268
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,944
販売価格(税別)
¥
19,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
番号
リセス:#7
表面処理
BK
寸法k(mm)
5.53
呼び径d
M8
寸法dk(mm)
15.62