曜日別特売
2X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012381

 

2X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012381
2X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012381
2X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012381

BK ステン TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(35個)
1袋(6000個)
1袋(60個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(44個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(1000個)
1袋(25個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(100個)
ねじの呼びdM2
長さ(mm)10
内容量1袋(2000個)注文コード20012381品番2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,713
販売価格(税別)
27,012
長さ(mm)10表面処理BK寸法k(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする