大阪魂
BK ステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(35個)
1袋(6000個)
1袋(60個)
1袋(4000個)
1袋(2500個)
1袋(44個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(1000個)
1袋(25個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
3
4
5
6
7
8
10
12
16
15
20
25
30
35
40
14
18
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20012417
品番
2.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,708
販売価格(税別)
¥
26,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
BK
寸法k(mm)
1.45
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5