曜日別特売
4X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012460

 

4X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012460
4X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012460
4X10 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012460

BK ステン TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(33個)
1袋(33個)
1袋(2000個)
1袋(35個)
1袋(6000個)
1袋(60個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(44個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(1000個)
1袋(25個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(100個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
内容量1袋(33個)注文コード20012460品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10表面処理BK寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする