8714-0100 チェックバルブ 5個入 レオナ 20013639

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

チェックバルブ 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード20013639品番8714-0100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。

材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする