TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップスタビードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20014304
品番
PGSD-M2
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
25
トラスコ品番
773-3585
全長(mm)
82
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし