DP-90C オイルフリーコンプレッサー 協和産業 20015136

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

オイルフリーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番3-5120-02
内容量1個注文コード20015136品番DP-90C
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。

付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー寸法(mm)129×276×192接続口径1/4Rc質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)56/66(50/60Hz)アズワン品番3-5120-02圧力(MPa)0.35(最大0.7)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする