※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
協和産業
オイルフリーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
3-5120-03
3-5120-01
3-5120-02
3-5120-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015145
品番
DP-120C
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品
端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー
寸法(mm)
129×276×192
接続口径
1/4Rc
質量(kg)
10
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
73/81(50/60Hz)
アズワン品番
3-5120-03
圧力(MPa)
0.35