大阪魂
ホワイトSUS316L(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
15
25
14
16
18
20
30
35
40
45
ピッチP(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20015348
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,761
販売価格(税別)
¥
18,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5