曜日別特売
5X30 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015409

 

5X30 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015409
5X30 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015409
5X30 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015409

ホワイトSUS316L(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)30
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(200個)注文コード20015409品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,260
販売価格(税別)
10,236
長さ(mm)30十字穴番号2寸法K(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする