曜日別特売
6X10 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015488

 

6X10 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015488
6X10 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015488
6X10 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015488

ホワイトSUS316L(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)10
ピッチP(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード20015488品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,708
販売価格(税別)
26,098
長さ(mm)10十字穴番号3寸法K(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする