大阪魂
ブラックSUS316L(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
15
25
14
16
18
20
30
35
40
45
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20016985
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,539
販売価格(税別)
¥
17,763
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4