曜日別特売
4X10 ブラックSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20017010

 

4X10 ブラックSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20017010
4X10 ブラックSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20017010
4X10 ブラックSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20017010

ブラックSUS316L(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20017010品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,265
販売価格(税別)
19,332
長さ(mm)10十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする