ロックライン高圧HPTノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード20017357品番72046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
ねじ寸法1/8ノズル口径(Φmm)2.2ノズル長(mm)12.7角度(°)(スイング)72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2001735772046287872837204672046 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン) 287872831/8”×R HPTノズル ねじ付Loc-Line(ロックライン)1パック(2個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする