大阪魂
アロックステン TRXタンパー(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20018130
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,253
販売価格(税別)
¥
37,503
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
4
表面処理
アロック
寸法k(mm)
1.9
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.9
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3