曜日別特売
EM8021065E 2/1 65mm ステンレスGNパン MTI(エムテーアイ) 20018636

EM8021065E 2/1 65mm ステンレスGNパン MTI(エムテーアイ) 20018636
EM8021065E 2/1 65mm ステンレスGNパン MTI(エムテーアイ) 20018636

ステンレスGNパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)18.8
18.8
6.2
11
28.9
43.1
2.8
5.1
8.3
14.2
20.2
26
1.7
3.1
5.6
8.8
13.2
18.3
1.2
2.2
4.1
6.1
9.1
12
2.3
4
6
9
1.5
2.5
3.8
7.3
1
1.6
0.6
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×530×65
650×530×65
650×530×20
650×530×40
650×530×100
650×530×150
530×325×20
530×325×40
530×325×100
530×325×150
530×325×200
354×325×20
354×325×40
354×325×65
354×325×100
354×325×150
354×325×200
325×265×20
325×265×40
325×265×65
325×265×100
325×265×150
325×265×200
530×162×40
530×162×65
530×162×100
530×162×150
325×176×40
325×176×65
325×176×100
325×176×150
325×176×200
265×162×40
265×162×65
265×162×100
265×162×150
176×162×65
176×162×100
176×162×150
176×108×65
176×108×100
内容量1個注文コード20018636品番EM8021065E 2/1 65mm
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。
フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。

容量(L)18.8板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×530×65材質ステンレススチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする