曜日別特売
8X20 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018839

 

8X20 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018839
8X20 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018839
8X20 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018839

ニッケル(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
十字穴番号3
内容量1袋(7個)注文コード20018839品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号3寸法D(mm)14表面処理ニッケル寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする