- レタンPG80 関西ペイント 20020114

レタンPG80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(3.6L)注文コード20020114品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。

用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。400ディープブラック引火点(℃)7適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)密度1.16希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60混合比100半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)特性超速乾塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
注意
※開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用下さい。
※乾燥条件は80~100℃(素材温度)で20~30分が標準です。
※メタリック塗装において、メタリックの方向性が出易いため事前に塗装条件の設定を行って下さい。
※強制乾燥をする場合は10 分以上のセッティングを取って下さい。
※アルコ-ル・アミン・水分・酸類との接触は避けて下さい。
※硬化剤は空気中の水分と反応し易いため、完全密閉し、湿気の少ないところで貯蔵して下さい。
※カンペ工業用ウレタンシンナ-は数種類有ります。塗装時の環境により使い分け出来ます。
※硬化剤はレタンPG80 硬化剤(388-006)を主剤/硬化剤=10/1でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする