大阪魂
ステン(+)サラコ(T)(T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(28個)
1袋(28個)
1袋(28個)
1袋(111個)
1袋(110個)
1袋(101個)
1袋(82個)
1袋(79個)
1袋(65個)
1袋(54個)
1袋(45個)
1袋(39個)
1袋(34個)
1袋(61個)
1袋(55個)
1袋(48個)
1袋(44個)
1袋(40個)
1袋(33個)
1袋(29個)
1袋(23個)
1袋(32個)
1袋(31個)
1袋(27個)
1袋(19個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
45
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
20020528
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法K(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4