曜日別特売

レタンPGシンナー遅乾型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード20021182品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
特性遅乾タイプ夏用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20021198
2025-06-18
用途: 塗装
ロックアップ自動車・二輪車・自転車関連業

暑くなって来たので、遅いシンナーがよいので、良く使っております。

対象商品 : 20021198
2024-08-15
用途: エアロパーツ塗装。
農・林・水産業

この時期夏場は標準シンナーだと揮発が早くミストの増量、艶のバラつきの原因になるのでスローシンナーを注文しました。

対象商品 : 20021182
2020-07-09
用途: 自動車補修塗装じの希釈用
農・林・水産業

今までは塗料販売店にて購入していましたが、注文、引き取りと手間がかかっていたのがネットで注文出来、配達までしてもらい 又、購入金額も安く言うことありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする