曜日別特売
8X35 アロック3カ-W (+)サラコ 大阪魂 20022838

 

8X35 アロック3カ-W (+)サラコ 大阪魂 20022838
8X35 アロック3カ-W (+)サラコ 大阪魂 20022838
8X35 アロック3カ-W (+)サラコ 大阪魂 20022838

アロック3カ-W (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)35
35
32
7
20
38
40
42
45
50
9
13
37
10
12
14
15
16
18
22
25
28
30
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(180個)注文コード20022838品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,045
販売価格(税別)
8,223

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)35十字穴番号3ピッチ(mm)1.25表面処理アロック寸法C(mm)0.4寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)16ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする