大阪魂
ステン(+)ナベコ(T)(T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(119個)
1袋(119個)
1袋(119個)
1袋(106個)
1袋(102個)
1袋(84個)
1袋(78個)
1袋(73個)
1袋(67個)
1袋(61個)
1袋(50個)
1袋(42個)
1袋(41個)
1袋(33個)
1袋(27個)
1袋(53個)
1袋(48個)
1袋(43個)
1袋(38個)
1袋(32個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(119個)
注文コード
20022881
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4