大阪魂
SC-4ステン TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
16
9
15
20
25
30
18
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20023897
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,132
販売価格(税別)
¥
34,665
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10