4X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024098

 

4X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024098
4X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024098
4X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024098

SC-4ステン TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20024098品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,241
販売価格(税別)
17,492

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする