大阪魂
SC-4ステン TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
14
16
9
15
20
25
30
18
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20024177
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,966
販売価格(税別)
¥
13,605
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T20