5X20 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024360

 

5X20 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024360
5X20 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024360
5X20 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024360

SC-4ステン TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード20024360品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,945
販売価格(税別)
17,223

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)20ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びM5ドライブサイズT25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする