大阪魂
SC-4ステン TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
14
16
9
15
20
25
30
18
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20024457
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,739
販売価格(税別)
¥
9,763
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6
ドライブサイズ
T30