曜日別特売
3X10 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027020

 

3X10 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027020
3X10 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027020
3X10 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027020

SUS+DIN7985(PAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM3
長さ(mm)10
十字穴番号十字穴#1 H型
内容量1袋(100個)注文コード20027020品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,496
販売価格(税別)
2,269
長さ(mm)10十字穴番号十字穴#1 H型寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)5.7~6.0ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする