大阪魂
SUS+DIN7985(PAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M3
M3
M4
長さ(mm)
22
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
50
30
40
45
60
70
80
十字穴番号
十字穴#1 H型
十字穴#1 H型
十字穴#2 H型
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20027081
品番
3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,992
販売価格(税別)
¥
4,538
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
十字穴#1 H型
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
5.7~6.0
ねじの呼びd
M3