曜日別特売
4X8 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027117

 

4X8 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027117
4X8 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027117
4X8 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027117

SUS+DIN7985(PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
十字穴番号十字穴#2 H型
内容量1袋(100個)注文コード20027117品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,743
販売価格(税別)
3,403
長さ(mm)8十字穴番号十字穴#2 H型寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7.64~8.0ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする