大阪魂
ブラック(+)ナベコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
長さ(mm)
32
32
32
20
35
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
22
25
28
30
38
40
42
45
47
50
55
60
65
70
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20027616
品番
5X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,014
販売価格(税別)
¥
6,376
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法q(mm)
2.73
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5