5X50 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3カW 大阪魂 20027765

 

5X50 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3カW 大阪魂 20027765
5X50 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3カW 大阪魂 20027765
5X50 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3カW 大阪魂 20027765

ツヤケシクロ(+)ナベコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)50
50
47
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
55
60
65
70
内容量1袋(300個)注文コード20027765品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,002
販売価格(税別)
6,365
長さ(mm)50十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする