曜日別特売
3X10 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20027896

 

3X10 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20027896
3X10 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20027896
3X10 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20027896

サビナイBステン(+)JISマルコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.6
内容量1袋(2000個)注文コード20027896品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,180
販売価格(税別)
17,436
長さ(mm)10十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.5寸法q(mm)1.33ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする