大阪魂
サビナイBステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
45
35
ピッチP(mm)
0.75
0.6
0.75
0.9
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20028009
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,611
販売価格(税別)
¥
12,374
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
寸法q(mm)
1.93
ピッチP(mm)
0.75
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4