曜日別特売
5X30 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20028131

 

5X30 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20028131
5X30 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20028131
5X30 サビナイBステン(+)JISマルコ 大阪魂 20028131

サビナイBステン(+)JISマルコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)30
ピッチP(mm)0.9
内容量1袋(200個)注文コード20028131品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,346
販売価格(税別)
9,405
長さ(mm)30十字穴番号2寸法K(mm)3.4寸法m(mm)4.8寸法q(mm)2.63ピッチP(mm)0.9寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする