- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697

 

- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697
- WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 20028697

WOODLOVE オイルステイン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(125mL)
S けやき
内容量1缶(125mL)注文コード20028697品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。
木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。

用途
テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。
(旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)
希釈剤
ペイントうすめ液
(0~5%以内)
S けやき使用場所屋内用主な用途危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.125L油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚)危険物の性状非水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※塗ってから2~3分後にウエス等で、円を描くようにすり込みながら、余分な塗料を拭き取り、ムラをなくして下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※必ずニスで上塗りして下さい。上塗りする時は、十分に乾燥している事を確認し、上塗りをして下さい
※上塗りには、WOODLOVE※「油性ウレタンニス」、WOODLOVE「屋外用ニス」を推奨します。WOODLOVE(「ラッカークリヤー」、「水性ウレタンニス」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)は、色のにじみ出しを防ぐ為に、WOODLOVE「セラックニス」を塗装してから、上塗りして下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

ウッドフレームで作る・ウィンドウディスプレイ(WOOD LOVE オイルステイン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20028767
2022-02-16
用途: DIY作業時

上塗りに即乾ニス使用で高級感ある仕上げになりました。

対象商品 : 20028724
2021-10-09
用途: 自作木工家具の染付塗装
その他業種

一時塗装は別の色(やや薄茶色)のステインを用い、仕上げ塗りに本製品をやや薄めて使ったところ、期待通り永年使った使用感を感じさせる色合いに仕上がりました。少なめの瓶詰で、いろいろ取り交ぜて利用するには使いやすい量と思います。

対象商品 : 20028742
2020-10-02
用途: ランチトレーの塗装時に
その他業種

発色も良く、乾きが早いので愛用しています。
ただ水性ではあるものの、石油系の臭いがきつく長時間塗装している洋服にも臭いがついてしまうのが気になります。
風通しや換気の良いところでの塗装をおすすめします。

対象商品 : 20028715
2019-02-22
用途: 初心者DIY
医療・福祉・介護関連業

某有名DIYブロガーさんが使ってたので、
購入しました。
あまり濃い色は好きでは無いのですか、こちらは凄く良い色です。
少量ですがとても伸びが良く、下地が全く透けません。乾きも早く、乾燥後はマットです。
値段はお高めですが、記述通り伸びが良いので、小物作りやキャベツボック等、色々使いましたが、意外と減ってませんので
コスパは良いかと思います。
モノタロウさん、もっとWOODLOVEシリーズの取り扱いを増やして下さい!

対象商品 : 20028715
2019-03-13
用途: DIY
星木工株式会社製造業

最初は不安でしたが、渇きも早く、仕上がった後もツヤがあり、木目が活かされて、本物のウォールナット感があります。何より、初心者ですが、気軽に塗れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする