曜日別特売
UE-3427 モンテ ハンガーボトル480 CAPTAIN STAG 20030247

モンテ ハンガーボトル480

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レッド
内容量1本注文コード20030247品番UE-3427
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン

容量(mL)480レッド材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム寸法(外径×高さ)(mm)72×235保温効力(℃)50度以上(12時間)、65度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする