曜日別特売
B2514-10 セーバーソー マヤ工業 20030352

B2514-10 セーバーソー マヤ工業 20030352
B2514-10 セーバーソー マヤ工業 20030352

セーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
全長(mm)250
内容量1袋(10枚)注文コード20030352品番B2514-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途
3mm以上の厚物切断に!
全長(mm)250山数14山切断能力(mm)~170まで刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄管・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする