ナベヤ
U型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法E(mm)
14
7
9
11
22
26
33
14
18
寸法A(mm)
125
60
80
100
315
500
250
400
600
1000
200
125
160
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030825
品番
US14M125
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
106
寸法G(mm)
6
全長×全幅W(mm)
125×38
材質
S45C
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.57
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M12、M14
RoHS指令(10物質対応)
対応