ナベヤ
U型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法E(mm)
18
7
9
11
22
26
33
14
18
寸法A(mm)
160
60
80
100
315
500
250
400
600
1000
200
125
160
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030843
品番
US18M160
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
126
寸法G(mm)
8
全長×全幅W(mm)
160×48
材質
S45C
厚さ(mm)
30
質量(kg)
1.08
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M16、M18
RoHS指令(10物質対応)
対応