大阪魂
SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
M6
M6
M8
長さ(mm)
16
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
14
18
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030879
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじ径
M6
寸法t(mm)
2.2
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法k(mm)
1.2