曜日別特売
8X14 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20030985

 

8X14 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20030985
8X14 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20030985
8X14 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20030985

SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径M8
長さ(mm)14
内容量1個注文コード20030985品番8X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14ねじ径M8寸法t(mm)4.2寸法S(mm)4寸法D(mm)13寸法k(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする