K87120ETJK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031007

K87120ETJK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031007
K87120ETJK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031007

シングルワンホールスプレー混合栓

(4件のレビュー)
取扱い終了
使用地区寒冷地用
取付穴径(mm)35~39
内容量1個注文コード20031007品番K87120ETJK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吐水口116°回転

ホース長さ(m)(引出)1.1取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地用吐水口長さ(mm)251商品タイプ台付タイプ

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 自宅の水栓
その他業種

DIYで取り替えました。簡単に交換できました。早く届いたので本当に助かりました。

対象商品 : 20031016
2024-05-24
用途: 自宅の台所
モトショップ マイ・バイク自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けの説明ビデオもみれて,取り返えがスムーズに行えました。

対象商品 : 20031016
2020-06-03
用途: キッチン水栓交換
建設業・工事業

取引商社にて見積りをとり発注と思いましたが、時間がかかるため検索したところ、金額も安く入荷日も早いので発注となりました。メーカーも型番も伝えたので間違いはないと思いましたが、正直多少の不安もありました。入荷開封確認したところ、全く問題ありませんでした。早速取付け交換完了し、お客様にも大変喜んでいただきました。注文~確認メール~発送メール~商品到着まで大変スムースな対応で満足しています。次回もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 62760968
2021-08-03
用途: ダイニング水栓。
アイセイ卸売・小売業

水栓の動きが悪くなり、以前より交換したくさがしていました。
取付が終わり、イモネジのメクラキャップが直ぐに取れてしまう。
(いわゆる、外れてくる)
現在、セロテープで貼り付けて使用。
他は、問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする