大阪魂
ブラック3W TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(400個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
18
16
20
30
25
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20031238
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,472
販売価格(税別)
¥
12,247
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T25