6X15 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031308

 

6X15 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031308
6X15 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031308
6X15 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031308

ブラック3W TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ピッチ(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード20031308品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,560
販売価格(税別)
9,600

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)15ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする