大阪魂
シルバーステン(+)サラコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M3.5
M3.5
M4
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
4
7
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20031360
品番
3.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,664
販売価格(税別)
¥
28,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
7.3
ねじの呼びd
M3.5
寸法k+f(mm)
2.2