SANEI(旧:三栄水栓製作所)
エスコマ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(3個)
注文コード
20031488
品番
PP88-1S-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
NBR
外径(Φmm)
17
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
直径(mm)
17
商品説明動画
水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20031488
PP88-1S-17
53619013
PP82A-1S-17
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1パック(2個)
¥
519
税込
¥
571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)