JP75-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032888

 

JP75-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032888
JP75-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032888

シールテープ

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(m)10
テープ長さ(m)10
内容量1個注文コード20032888品番JP75-10
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。

テープ長さ(m)10基材PTFE材質PTFE長さ(m)10

商品説明動画

KS-05単水栓 壁の間からの水モレ修理&交換
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-25
用途: 給水器具、配管施工

このテープケースが良くて使用。
使う頻度は少ないですが工具バックには常備する必要性がある仕事です。
裸だといつのまにかテープが延びて出ていたりしてましたが、このケース付きテープだと安心です。
テープそのものの良否はわかりませんが、水栓部材メーカーなので信用しています。

対象商品 : 20032888
2023-07-04
用途: エアブラシ塗装グッズ接続の空気漏れ対策に
製造業

シールテープといえばこの会社のものがベスト。自分はそう思っている。

対象商品 : 20032872
2020-04-13
用途: 蛇口をはめる。

特に問題なく使える。蛇口によってまく回数を調整しないと最後まで蛇口が回らない。

対象商品 : 20032872
2020-03-29
用途: 屋外水道栓の交換
製造業

ホームセンターより安くて保管に便利なようにキャップがついており満足です。

対象商品 : 20032888
2017-03-30
用途: 水漏れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のシールテープはこんなにも脆かったかなと思っています。昔は力を込めても切れなかったのに今のは脆いんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする