曜日別特売
6X14 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033031

 

6X14 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033031
6X14 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033031
6X14 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033031

SUS(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
十字穴番号2
内容量1袋(12個)注文コード20033031品番6X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14十字穴番号2寸法D(mm)10寸法k(mm)1.2ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする