大阪魂
BK SUSピン6カクアナ(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(20個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
呼び径d
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20033137
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,632
販売価格(税別)
¥
26,938
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1.1
表面処理
BK
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.75
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
6